ノーブランド
【名入れ】ラペル1色ボールペン
グッドデザイン賞受賞!
クリップ部分がフラットなのでノートに挟めば持ち運びに邪魔にならない優れものです。
本体色は10色から選べます。
クリップ部分に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
ABS 他
全長(mm)
136
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
色(本体)
レッド、ネイビー、ブラック、イエロー、ピンク、ライトピンク、スカイブルー、ホワイト
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77499836
TS-1451-002
1セット(500本)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499845
TS-1451-002
1セット(600本)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499854
TS-1451-002
1セット(700本)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499863
TS-1451-002
1セット(800本)
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499879
TS-1451-002
1セット(900本)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499888
TS-1451-002
1セット(1000本)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499897
TS-1451-002
1セット(2000本)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499906
TS-1451-002
1セット(3000本)
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499915
TS-1451-002
1セット(4000本)
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77499924
TS-1451-002
1セット(5000本)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください