PPホーキ長柄

PPホーキ長柄 - 早川工業
(8件のレビュー)
材質ポリプロピレン形状ストレート全長(mm)1250グリーン質量(g)415径(Φmm)160毛丈(mm)130ブラシ幅(mm)210柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23518154ミドリ(ストレート)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23518154
2024-07-13
用途: コンクリートの掃除用
香取屋サービス業

釘の刺さった木材を整理する必要があり、落ちた釘を掃き集めるために使用しています。
釘が大量にあるわけではないですが、凸凹した古いコンクリートなので注意しても見落とします。
硬い素材なのでそのようなモノの集塵には適しているかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23518154
2024-06-20
用途: 駐車場の掃除
運輸・通信業

ちょっと硬めなのが、掃きやすいと思います。コンクリート面の細かな砂利も除去できるので、これなら良いかと。通常運賃で届くのも良いと思います。

対象商品 : 23518154
2023-10-13
用途: 2Fベランダ裏のクモの巣とり
製造業

高いところの掃除に長さも充分で、先端部分の硬さも期待通りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 23518154
2024-07-21
用途: 庭掃除
その他業種

初めてプラスチック製を購入しましたが、穂が硬く使いにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 23518154
2023-06-08
用途: 外の掃き掃除時に使用
サービス業

庭の掃除時に使用しています。今までの柄が短くて、腰を屈める姿勢になっていました。
このホウキは柄が長く腰を屈めなくても掃き掃除ができるのでとても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 23518154
2023-05-11
用途: 場内清掃
株式会社 金子製作所

最初はしっかりしていて良いといわれていましたが、
使っていくうちに硬すぎるとの声がありました。
シダ箒と使う場所を分けて使用しています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討します。

対象商品 : 23518154
2020-12-12
用途: 厨房清掃用
飲食業

いつもリピートしています
丈夫でコスパ良いですが、送料が高すぎるのが残念です

対象商品 : 23518154
2017-05-28
用途: 掃除
運輸・通信業

穂先が硬すぎで使いにくく、特別な持ち方をしないと上手くはけない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする