リアルウォール

リアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコールリアルウォール - シンコール

リアルプリントで空間をダイナミックに演出。
塩化ビニル壁紙(石目調)のベースにインクジェットで印刷しています。
プリント巾は920mmあります。
両サイド10mmずつ重ね切りしていただきます。(有効巾900mm)

材質塩化ビニル系樹脂壁紙防火種別1-4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆機能防かび防火性能不燃内容量1巻
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地基材との組み合わせや施工方法により防火性能が異なります。
※リピートがないため、2セット目とは柄がつながりません。
※1ロールの外側から1枚目、2枚目と順につながって巻かれています。
※仕上がり図の右サイドから順番にでてきます。左サイドから施工される場合は、1度巻き直すか一巾分ずつ切り離してから糊付けをおこなってください。
※施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
全63種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
63種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
サイズ
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77503126RW18001スクラップアート3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503135RW18101スクラップアート2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503144RW18201スクラップアート1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503153RW18002コンクリート3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503169RW18102コンクリート2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503178RW18202コンクリート1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503187RW18003ヴィンテージパネル3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503196RW18103ヴィンテージパネル2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503205RW18203ヴィンテージパネル1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503214RW18004ペーパー3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503223RW18104ペーパー2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503239RW18204ペーパー1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503248RW18005ブックシェルフ3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503257RW18105ブックシェルフ2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503266RW18205ブックシェルフ1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503275RW18006レッドブリック3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503284RW18106レッドブリック2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503293RW18206レッドブリック1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503309RW18007パティオ3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503318RW18107パティオ2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503327RW18207パティオ1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503336RW18008ストーンウォール3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503345RW18108ストーンウォール2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503354RW18208ストーンウォール1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503363RW18009グラフィティ3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503379RW18109グラフィティ2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503388RW18209グラフィティ1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503397RW18010トタン3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503406RW18110トタン2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503415RW18210トタン1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503424RW18011ブルーコンテナ3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503433RW18111ブルーコンテナ2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503449RW18211ブルーコンテナ1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503458RW18012シルバーコンテナ3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503467RW18112シルバーコンテナ2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503476RW18212シルバーコンテナ1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503485RW18013ホワイトウッド3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503494RW18113ホワイトウッド2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503503RW18213ホワイトウッド1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503519RW18014ペイントウッド3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503528RW18114ペイントウッド2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503537RW18214ペイントウッド1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503546RW18015ウォーター3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503555RW18115ウォーター2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503564RW18215ウォーター1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503573RW18016フラワーガーデン3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503589RW18116フラワーガーデン2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503598RW18216フラワーガーデン1800×1350(張り上り)小(2分割1セット)18001350
28,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503607RW18017パッチワークデニム3600×2700(張り上り)大(4分割1セット)36002700
112,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503616RW18117パッチワークデニム2700×2025(張り上り)中(3分割1セット)27002025
63,000
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする