シンコール
リアルウォール 一巾タイプ
リアルプリントで空間をダイナミックに演出。
塩化ビニル壁紙(石目調)のベースにインクジェットで印刷しています。
プリント巾は920mmあります。(有効巾900mm)
材質
塩化ビニル系樹脂壁紙
幅(mm)
900
長さ(m)
2700
サイズ
一巾タイプ
防火種別
1-4
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
機能
防かび
防火性能
不燃
内容量
1巻
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地基材との組み合わせや施工方法により防火性能が異なります。
※1枚で使用する壁紙のためリピートはありません。
※施工場所の寸法に合わせて柄の割付けを決めてから施工を始めてください。実際に施工場所へ商品を当てて仕上がり状態を確認することをおすすめします。
全11種類を絞り込む
色
選択してください
エレガントフラワー
コリドー
サニーデイ
シティライツ
ショータイム
ドリーミィ
ナイトトリップ
ノスタルジックデイズ
パラダイスウォール
フローズンタイム
レイニーデイ
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77503756
RW18019
コリドー
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503765
RW18020
エレガントフラワー
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503774
RW18021
シティライツ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503783
RW18022
ドリーミィ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503799
RW18023
サニーデイ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503808
RW18027
ナイトトリップ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503817
RW18028
ショータイム
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503826
RW18029
ノスタルジックデイズ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503835
RW18030
パラダイスウォール
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503844
RW18031
レイニーデイ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77503853
RW18032
フローズンタイム
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。