曜日別特売

スライストーン

スライストーン - シンコールスライストーン - シンコールスライストーン - シンコールスライストーン - シンコールスライストーン - シンコールスライストーン - シンコールスライストーン - シンコールスライストーン - シンコール

スライストーンはドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。
色・凸凹・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。
天然石だから出せる石の重厚な質感。
上質な空間を手軽に演出することができます。
スライストーンは曲面施工が可能です。
照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。
表面強度にも優れており、耐水性もあるので水廻りにも適しています。
ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち、穴あけも簡単に行えます。
カット後は速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。
マイカタイプ・・・宝石に似た輝き。
マイカでできており、独特の高級感があります。
見る角度によって表情が変わります。
クレイタイプ・・・マットな質感。
粘土質の粉体でできており、自然な色、凸凹、模様が1枚とて同じものがありません。

材質(裏)FRP厚さ(mm)1.2~1.8防火性能非防火内容量1枚
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※色、凸凹、模様、厚さ、重さが想像以上に1枚1枚異なります。
※スライストーンの角部は必ずしも直角になっていない場合がありますのでご注意ください。
※高温、高熱、油などに接するような場所や化学的な影響が受ける恐れのある場所には使用しないでください。
※施工時には、目地(3~5mm)を取ってください。専用目地テープ(別売)をご使用ください。
※天然ものですので下地の状態(不陸等)によってスライストーン間に数ミリ程度の隙間があく場合があります。
※石粉が落下する場合があります。食卓、食品などに接する箇所への使用は避けてください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77503869ST-01標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9マイカタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503878ST-02標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9マイカタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503887ST-03標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503896ST-04標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503905ST-05標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9マイカタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503914ST-06標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503923ST-08標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503939ST-09標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503948ST-10標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503957ST-12標準サイズ1210×610(±3)1.5~1.9クレイタイプ
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503966ST-411/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5マイカタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503975ST-421/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5マイカタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503984ST-431/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77503993ST-441/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77504009ST-451/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5マイカタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77504018ST-461/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77504027ST-481/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77504036ST-491/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77504045ST-501/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77504054ST-521/4サイズ600×300(±3)0.4~0.5クレイタイプ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする