スリムラクロック蛇口アダプターセット

スリムラクロック蛇口アダプターセット - タカギスリムラクロック蛇口アダプターセット - タカギスリムラクロック蛇口アダプターセット - タカギ

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。
工具を使ったネジ止めも必要ありません。
取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。
細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。

適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース外径(Φmm)13.5質量(g)133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77503099QG5028SH
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする