曜日別特売

AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット

AIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット - オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット - オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット - オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット - オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット - オーストリッチインターナショナルAIZE+(アイズプラス) トールタイプディスペンサーセット - オーストリッチインターナショナル

AIによる認証で非接触による自動検温と通勤時間打刻。工数の削減が実現。搭載されたAIは国産で高い信頼性と精度。管理者に通知メール。異常体温者に対して入室を制限。アルコールディスペンサーがセットになり、手指消毒も可能。顔検出、顔の検出及び追跡をサポート、体温検知、異常温度アラート(37.3℃以上)、マスク検知、マスク装着チェック

用途自動検温と通勤時間の打刻、手指の消毒全長(cm)148質量(kg)3.5ディスプレイ20cm(約8インチ)焦点距離50~120cm測定時間(秒)約1(検温)内容量1台
注意
※医療機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77514335A21003OR
286,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする