新ガスソフトコード

新ガスソフトコード - 十川ゴム新ガスソフトコード - 十川ゴム新ガスソフトコード - 十川ゴム新ガスソフトコード - 十川ゴム新ガスソフトコード - 十川ゴム

●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造
●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。
●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。
●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。
●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。

使用ガス都市ガスJIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等内容量1巻
関連資料:(0.44MB) (0.48MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77514703-51017
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
77514719-101017
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
77514728-201017
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77514737-301017
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
77514746-514.522.5
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
77514755-1014.522.5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77514764-2014.522.5
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
77514773-3014.522.5
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする