TAKAGI(高儀)
コンパクトコンベックスⅡ
目盛り長持ち、摩耗を防ぐナイロンコートテープ/使いやすいコンパクトボディ/JIS1級
用途
測定作業に
目盛種別
両面
種類
ロック付
JIS規格
1級
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
テープ幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77514956
CJ2-1955
5.5
メートル目盛
19
215
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
77514974
CJ2-2555
5.5
メートル目盛
25
265
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
77514983
CS2-2555
5.5
尺目相当目盛
25
265
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
77514999
CJ2-2575
7.5
メートル目盛
25
350
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
77514965
CS2-1955
5.5
尺目相当目盛
19
215
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください