TAKAGI(高儀)
G付トリプルストップコンベックス
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途
測定作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77515008
-
5.5
19
メートル目盛
ロック付
片面
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
77515017
-
5.5
25
メートル目盛
ロック付
片面
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください