TAKAGI(高儀)
トリプルストップコンベックス
3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい
用途
測定作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77515026
-
2
16
メートル目盛
ロック付
片面
オープン
¥
248
¥
273
(税込)
当日出荷
77515035
-
3.5
16
メートル目盛
ロック付
片面
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
77515044
-
5.5
19
メートル目盛
ロック付
片面
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
77515053
-
5.5
25
メートル目盛
ロック付
片面
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
77515069
-
7.5
25
メートル目盛
ロック付
片面
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください