ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
| 軽い力でザクザク切れる! | 薄刃で切れ味バツグン! | さびにくいステンレス製! | 草刈りや縄のカットにも! | 片手でも作業しやすい小型鎌 | 除草作業に最適! | 両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 全鋼 鋸鎌 | 全鋼 草刈鎌 | ステンレス 鋸鎌 | 全鋼 縄切鎌 | 全鋼 小鎌 | 全鋼 草取鎌 | 両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き | ||
| 刃長 | 160mm | 180mm | 165mm | 105mm | 100mm | 85mm | 165mm | 180mm |
| 柄長さ | 210mm | 330mm | 210mm | 150mm | 270mm | 150mm | 330mm | 360mm |
| 特長 |
|
|
|
|
|
|
| |



トラクターのローターに絡まった草の除去に使います。消耗品ですからこれでいいと思います
よく切れて重宝しています。ただ、石とかに当たると刃こぼれをおこしました。値段的には満足です。
除草や畑の作業に使用。こちらの歯の長いタイプは草刈りに便利。
草を刈ったり草抜きに使用したりとても便利です。芝生の中の草抜きなど最高です。
カマでは草から滑るので、此のノコ刃がとても良い感じです。
安くて優れものです。崖上るときにピックがわりになるし、足場の確保や、花を植えるときスコップ代わりにもなる、もちろん草、細い竹はザクザク切れる。私の山遊びには必需品です。
趣味の野菜作りで、草刈りに使い、切れ味が悪くなってくると、自分で研ぐことはできないので、その後は根が深い草の根切り、草取りに使います。適切な使いまた、お値打ちなので、新しい鎌に気軽に更新できます。
なんとなく嫌な予感がしていたところ,やはり人手不足と言われ急遽,稲刈りにかり出されました。事前に購入していたこの商品のおかげでスパスパと手刈りが進みました。3日間よく切れました。明日も終日の手刈り作業で足腰はつらいですが・・・。ワンシーズン使い捨てでも十分な価格ですので,耐久性は問いません。