曜日別特売
モノタロウ

全鋼 草刈鎌

全鋼 草刈鎌 - モノタロウ全鋼 草刈鎌 - モノタロウ全鋼 草刈鎌 - モノタロウ
(15件のレビュー)

一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。

用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521536-
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
鎌比較表
軽い力でザクザク切れる!薄刃で切れ味バツグン!さびにくいステンレス製!草刈りや縄のカットにも!片手でも作業しやすい小型鎌除草作業に最適!両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品全鋼鋸鎌全鋼草刈鎌ステンレス鋸鎌全鋼縄切鎌全鋼小鎌全鋼草取鎌両刃中厚鎌抜け防止コブ付き両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌全鋼 草刈鎌ステンレス 鋸鎌全鋼 縄切鎌全鋼 小鎌全鋼 草取鎌両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長160mm180mm165mm105mm100mm85mm165mm180mm
柄長さ210mm330mm210mm150mm270mm150mm330mm360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: 草刈り
イノテック

値段が安いのが一番。
十分使える。
安いので切れなく成れば又購入 使い捨て位で考えてます。

2025-10-12
用途: 庭仕事
その他業種

よく切れて満足しています。後は耐久性がどうか楽しみです。

対象商品 : 77521536
2025-12-03
用途: 草刈
農・林・水産業

刃を固定している金具が弱いもう少し硬いものになればありがたいです

対象商品 : 77521536
2025-10-17
用途: 除草作業
農・林・水産業

扱いやすく切れ味もよく、すごく使いやすいです。また購入したいです。

対象商品 : 77521536
2025-09-15
用途: 農業に使います。
農・林・水産業

安くて助かります。いつも5本ずつ購入しております 。

2025-03-26
用途: 店舗前の草刈り
その他業種

十分な切れ味でした。
今まで百均の鎌で苦労していましたが、こちらを使うとあっという間に終わります。

対象商品 : 77521536
2024-07-29
用途: 家庭菜園の除草作業用
製造業

安い。消耗品と考えて手入れの限界まで来たら買い替えるつもり。

対象商品 : 77521536
2024-02-21
用途: 草刈り用
運輸・通信業

安いけど、使用後にオイルで拭き上げれば結構使えます。安いので定期的に買い足しして、刃が欠けたら新しいのに変えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする