曜日別特売
モノタロウ

全鋼 草取鎌

全鋼 草取鎌 - モノタロウ全鋼 草取鎌 - モノタロウ全鋼 草取鎌 - モノタロウ
(10件のレビュー)

除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。

用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521545-
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
鎌比較表
軽い力でザクザク切れる!薄刃で切れ味バツグン!さびにくいステンレス製!草刈りや縄のカットにも!片手でも作業しやすい小型鎌除草作業に最適!両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品全鋼鋸鎌全鋼草刈鎌ステンレス鋸鎌全鋼縄切鎌全鋼小鎌全鋼草取鎌両刃中厚鎌抜け防止コブ付き両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌全鋼 草刈鎌ステンレス 鋸鎌全鋼 縄切鎌全鋼 小鎌全鋼 草取鎌両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長160mm180mm165mm105mm100mm85mm165mm180mm
柄長さ210mm330mm210mm150mm270mm150mm330mm360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 草取り作業
医療・福祉・介護関連業

今までの、90度に曲がったものより、適度な角度で草を取りやすい。
サイズ感も、手になじみやすく、とても良い。

2025-08-09
用途: 草刈り作業

機械草刈り時に、剪定鋏と一緒に腰に下げている。
小さいので携帯し易く、角の草刈りやフェンスのツル取りに使っている。
値段も安く、耐久性もそこそこある。

2025-07-04
用途: 草引きに

カマでは大きすぎるからミニサイズが根切りに良い感じです。

対象商品 : 77521545
2025-06-15
用途: 小型公転機に

柄の部分の先にドリルで穴あけし紐をつけて公転機のハンドルに引っ掛けて草が絡んでも直ぐ使えてとても便利です。

2025-08-29
用途: 畑の雑草とり
農・林・水産業

『鋸目が刃先まで切ってある…』ことはなくて、一番あってほしい先端に鋸がなく残念。

1が参考にしています
2025-05-10
用途: 草引き
まつたその他業種

草引きに使ってみたが、一番よく使う先端に鋸刃がついてなく草引きに無駄に力が要りつかれる。草引きを実際に使ってみてから良いものだけを販売してはどうですか。

1が参考にしています
2024-11-08
用途: 除草と収穫
その他業種

普通の鋸鎌と比べるとかなり短いので草刈りとして使うにはやや作業効率は劣りますが、その分扱いやすく狭いところはかえって作業がしやすいし、ツルを切るのにはちょうどいい。また茎がそれほど大きくない葉物野菜であれば収穫にも使えます。間違って買ってしまったのですが、これはこれでいい道具です。

対象商品 : 77521545
2024-05-04
用途: 草刈りなど
製造業

庭のすみ、塀の横、大鎌と違い手軽に使えて切れ味もよく便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする