曜日別特売
モノタロウ

全鋼 小鎌

全鋼 小鎌 - モノタロウ全鋼 小鎌 - モノタロウ全鋼 小鎌 - モノタロウ全鋼 小鎌 - モノタロウ全鋼 小鎌 - モノタロウ
(7件のレビュー)

サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。
園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。

用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約305質量(g)約100刃長(mm)約100柄長さ(mm)約270内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521554-
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
鎌比較表
軽い力でザクザク切れる!薄刃で切れ味バツグン!さびにくいステンレス製!草刈りや縄のカットにも!片手でも作業しやすい小型鎌除草作業に最適!両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品全鋼鋸鎌全鋼草刈鎌ステンレス鋸鎌全鋼縄切鎌全鋼小鎌全鋼草取鎌両刃中厚鎌抜け防止コブ付き両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌全鋼 草刈鎌ステンレス 鋸鎌全鋼 縄切鎌全鋼 小鎌全鋼 草取鎌両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長160mm180mm165mm105mm100mm85mm165mm180mm
柄長さ210mm330mm210mm150mm270mm150mm330mm360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 野菜の収穫用
小林農園農・林・水産業

刃の長さが短く力を入れても歪まないのがいい。
刃幅もあるので研ぎやすい。何より値段が安いのが嬉しい。
リピートしたいと思っている。

2024-10-19
用途: 除草
教育・研究機関

乾いた土で、草丈の短かったり、地面にぴたりと張り付いたような取りにくい草でも、この鎌さえあればほとんど力を入れずとも簡単に処理出来る優れものです。

対象商品 : 77521554
2024-09-10
用途: 草取り

草かきのように根切りに使うのにいいのでは。その場合、雨が降ったあとがいいと思います。鎌なので小石があるところでは、刃が欠けると思いますので要注意です。草かきのように勢いよくやっているとケガに繋がるでしょう。

対象商品 : 77521554
2024-07-09
用途: 畑の草むしりに、使っています。
浜田建築建設業・工事業

重さが軽いですが、草がサクサク切れて、根っこもみじん切りに成りました。

対象商品 : 77521554
2024-04-30
用途: 草引き
農・林・水産業

畑・庭・お墓の草引きに利用しています。
あめあがりの草引きは最適です。

2024-11-11
用途: 環境整備
興亜繊維工業株式会社

前面道路(県道)の路肩や、工場内の除草で使用。
まぁ、値段なり。

対象商品 : 77521554
2023-05-30
用途: 草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

除草作業にとても役立ちます。安価に買えて助かりました。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする