モノタロウ

全鋼 縄切鎌

全鋼 縄切鎌 - モノタロウ全鋼 縄切鎌 - モノタロウ全鋼 縄切鎌 - モノタロウ
(10件のレビュー)

刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。

用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521563-
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
鎌比較表
軽い力でザクザク切れる!薄刃で切れ味バツグン!さびにくいステンレス製!草刈りや縄のカットにも!片手でも作業しやすい小型鎌除草作業に最適!両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品全鋼鋸鎌全鋼草刈鎌ステンレス鋸鎌全鋼縄切鎌全鋼小鎌全鋼草取鎌両刃中厚鎌抜け防止コブ付き両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌全鋼 草刈鎌ステンレス 鋸鎌全鋼 縄切鎌全鋼 小鎌全鋼 草取鎌両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長160mm180mm165mm105mm100mm85mm165mm180mm
柄長さ210mm330mm210mm150mm270mm150mm330mm360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: フレコンバッグ内容物排出時のバッグ切り裂き用
電気・ガス・熱供給・水道業

名前の通り、縄切用なので、フレコンバッグバッグの切り裂き用に購入していました。それまでカッターナイフを使用していました。カッターではフレコンバッグの帯状の紐までは切れず、また、刃が折れて混入してしまうなどで不便でした。
この縄切鎌を導入して、切れ味も良く、持ち手の太さも適切で、安全性と作業性が向上しました。それでいて、リーズナブル(^^♪

2025-08-29
用途: 草退治
サービス業

草取り 隙間の取りにくい草取りに便利 用途により長いタイプと使い分けて作業しています。

2025-07-12
用途: 草抜き
昇緑庭建設業・工事業

値段の割にいい仕事します。腐るものではないのでストックしたいものです。

対象商品 : 77521563
2024-08-19
用途: 値段の割にはよく切れる

雑草の根を切るのに買ってみました。安いので使い捨て気分で買っています。そう思って使うと結構長持ちしています。コスパはいいと思います。もちろんこの値段なので多くの望むのは間違いだと思います。

対象商品 : 77521563
2024-08-29
用途: 除草作業
建設業・工事業

価格の割には、切れ味抜群で、サイズ感もよく使いやすいです

対象商品 : 77521563
2024-02-21
用途: 草刈り用
運輸・通信業

安いけど、使用後にオイルで拭き上げれば結構使えます。安いので定期的に買い足しして、刃が欠けたら新しいのに変えます。これは、アリの巣とかのほじくりにも使えますね。

2024-11-11
用途: 環境整備
興亜繊維工業株式会社

前面道路(県道)の路肩や、工場内の除草で使用。
まぁ、値段なり。

対象商品 : 77521563
2023-05-15
用途: 草取り作業に使用している。
国立がん研究センター東病院医療・福祉・介護関連業

草取り作業に使用しているが、サイズもちょうど良く、作業しやすい。
サビが来たときは、砥石でといでいる。
コストも良く、消耗したらまた購入したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする