曜日別特売
モノタロウ

ステンレス 鋸鎌

ステンレス 鋸鎌 - モノタロウステンレス 鋸鎌 - モノタロウステンレス 鋸鎌 - モノタロウ
(47件のレビュー)

錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。

用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521579-
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
鎌比較表
軽い力でザクザク切れる!薄刃で切れ味バツグン!さびにくいステンレス製!草刈りや縄のカットにも!片手でも作業しやすい小型鎌除草作業に最適!両刃タイプなので、茎の太い草や硬い草を刈ることも可能
商品全鋼鋸鎌全鋼草刈鎌ステンレス鋸鎌全鋼縄切鎌全鋼小鎌全鋼草取鎌両刃中厚鎌抜け防止コブ付き両刃中厚鎌抜け防止コブ付き
全鋼 鋸鎌全鋼 草刈鎌ステンレス 鋸鎌全鋼 縄切鎌全鋼 小鎌全鋼 草取鎌両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
刃長160mm180mm165mm105mm100mm85mm165mm180mm
柄長さ210mm330mm210mm150mm270mm150mm330mm360mm
特長
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭い部分の稲刈りや、太い草を刈るのに適しています。
  • 使用シーンを選ばず、幅広くお使いいただけます。
  • 薄刃で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 錆びにくいステンレス仕様で軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
  • 草刈りの他、ロープやPPバンドの切断など、幅広くお使いいただけます。
  • 柄と刃の角度がゆるやかなので、狭いところの作業にも向いています。
  • 園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいです。
  • 小型・軽量タイプ。
  • ノコギリのようなギザギザが刃先まであるので、草取りに便利です。
  • 小型・軽量タイプ。
  • 柄に抜け防止コブが付いているのでで安全に作業ができます。
  • 安心の日本製。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 庭の草取り作業

何度もリピしています。切れ味よし、堅牢さ抜群、錆びないなど他の市販のものより格段に良いです。頑固な笹の根切などにも使ってもなかなかへたりませんが、ただひとつ難点として挙げるならば、柄に固定している釘2本が次第に抜けてくることです。使い方がハード過ぎるのが問題なんでしょうが。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-13
用途: 草刈り、庭の手入れ

安価ながら、軽くて切れ味も良いお品です。左手に軍手をはめ、右手にこの鎌を持てば、庭の軽いお手入れは済みます!

2026-01-16
用途: 畔の草刈り用
農・林・水産業

棚田の畔で刈払機で刈りにくい場所を手刈りするために購入しました。
茎の太い草も問題なく刈り取ることができました。

2025-10-27
用途: 農業用
プレックスサービス業

安価で使いやすく、錆びにくいので重宝しています。
留め金が取れやすいのでテーピンク゛しておけば完璧です。

2025-08-22
用途: 草取り作業。
サービス業

ステンレスで錆びない、長く使用すると少し錆ができます。
気にならない程度。

2025-10-12
用途: 稲刈り用
農・林・水産業

稲刈り用に使用した。
切れ味はよかった。刃が少し湾曲しているほうが扱いやすいと思った。

2025-10-08
用途: 草刈り
ワンテッド有限会社

まあまあ切れる。安くて良い。その辺に放置しても錆びにくい。

2025-04-27
用途: 草刈り、野菜の収穫
その他業種

鋸鎌は磨ぐのが面倒くさいので、使い捨てのつもりでステンレスのものを使っています。ステンレスとはいえ若干の錆が出ますが鉄と比べると切れ味を失うほどにまで進みません。新しいうちはよく切れますが、切れ味が落ちてもノコギリなので引っかかりやすく普通の鎌よりも切れます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらは折りたたみができる商品でしょうか。
回答:
折りたたみ式ではございません。
2023-11-16
質問:
替刃の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-16
質問:
持ち手の寸法を教えてください。
回答:
柄部の寸法は、直径約25mm になります。
2023-11-16
質問:
カバーはついていますか。
回答:
簡易的なカバーがついております。
2023-11-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする