曜日別特売

ドリルドリフト

ドリルドリフト - GLOBE(旧堀内製作所)
(1件のレビュー)

モールステーパーシャンクドリルを取り外すときに使用するドリフトの決定版です。
総焼入れ(SCM440)で、耐久性抜群です。
後部打部は広くて叩きやすく安全です。
1本で幅広いMTサイズに適合します。

用途モールステーパーの工具を取り外すために使用します。材質SCM440総焼入れ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77516128MT1-MT5150113
2,940
2,898
3,188(税込)
当日出荷
77516137MT4-MT6180378
4,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77516128
2025-10-29
用途: モールステーパードリルの抜き作業
株式会社福井製造業

素材が固く使い勝手がいい。
色々な大きさに対応できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする