GLOBE(旧堀内製作所)
引張用チャック TR
材料引張試験機用保持器具で、実用性と経済性に富んだ機能と品質です。
小型・軽量です。
抜群の喰付です。
手軽な操作性です。
優れた耐久性です。
用途
引張試験機・丸材用
セット内容
チャックハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77516426
TR-1
31
21
70
¥
28,900
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516435
TR-4
57
44
500
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77516444
TR-5
102
74
2500
¥
89,700
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516453
TR-5A
110
74
2500
¥
89,700
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516469
TR-6
120
88
6500
¥
128,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516478
TR-6A
130
88
6500
¥
128,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください