曜日別特売

ドリルスリーブ部分焼

ドリルスリーブ部分焼 - GLOBE(旧堀内製作所)

総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。

用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77516496MT1XMT4 スリーブ部分焼12431.267510
6,860
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77516505MT2XMT5 スリーブ部分焼15644.3991340
11,760
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77516487MT1XMT3 スリーブ部分焼9923.8252220
2,250
取扱い終了
返品不可
77516514MT3XMT4 スリーブ部分焼14031.267420
2,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする