曜日別特売

ドリルスリーブ総焼入

ドリルスリーブ総焼入 - GLOBE(旧堀内製作所)

総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。

用途モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77516523MT1XMT2 スリーブ総焼入9217.2890
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
77516539MT1XMT3 スリーブ総焼入9923.85220
6,710
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516548MT1XMT4 スリーブ総焼入12431.267510
10,340
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
77516557MT1XMT5 スリーブ総焼入15644.3991410
15,180
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516566MT2XMT3 スリーブ総焼入11223.825180
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
77516575MT2XMT4 スリーブ総焼入12431.267440
9,130
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
77516584MT2XMT5 スリーブ総焼入15644.3991340
14,520
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516593MT2XMT6 スリーブ総焼入21863.3484020
45,430
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516609MT3XMT4 スリーブ総焼入14031.267420
8,470
8,398
9,238(税込)
当日出荷
77516618MT3XMT5 スリーブ総焼入15644.3991220
14,520
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516627MT3XMT6 スリーブ総焼入21863.3483850
39,930
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516636MT4XMT5 スリーブ総焼入17044.3991030
13,310
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77516645MT4XMT6 スリーブ総焼入21863.3483660
39,930
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516654MT5XMT6 スリーブ総焼入21863.3482590
36,300
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする