曜日別特売

ドリルソケット部分焼

ドリルソケット部分焼 - GLOBE(旧堀内製作所)

総研磨仕上げにより、振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
焼入れが必要部分に適切に施してあり経済的です。

用途モールステーパーシャンク工具の工具長を延長したい場合や、機械側のモールステーパーが工具のモールステーパーより小さい場合に使用します。内容量1個
注意
タング、コッター穴のみ高周波焼入れ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77516688MT2XMT1 ソケット部分焼158.524246
6,860
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516706MT5XMT4 ソケット部分焼298643284
39,590
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77516663MT1XMT1 ソケット部分焼142.518149
3,500
取扱い終了
返品不可
77516679MT1XMT2 ソケット部分焼15718223
3,500
取扱い終了
返品不可
77516697MT2XMT3 ソケット部分焼19224464
3,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする