GLOBE(旧堀内製作所)
ドリルチャック
優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。
用途
ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
内容量
1個
全26種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
44
78
136
138
200
300
355
500
700
910
915
1800
1830
2880
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
収納時寸法(mm)
振れ精度(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77516995
3mm
34
34
44
28.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
7,210
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517013
4mm
34
34
44
28.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
7,210
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
77517074
5mmMG
48.5
31.2
138
40.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
6,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77517099
6.5mmEL
48.5
31.2
136
40.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
6,270
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
77517117
6.5mmMG
54
35.5
200
45(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
6,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517135
10mmMG
68
43.8
355
53.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
7,360
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517187
13mmEL
80
44.5
500
63.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
77517153
13mmMG
88.5
55
700
68.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
77517196
14mm
96
59.5
915
73.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
11,070
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
77517205
16mm
96
59.5
910
73.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
12,190
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517214
19mm
126
74
1830
96.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
77517223
22mm
126
74
1800
96.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
26,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517248
25mm
149
88
2880
110.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
60,090
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517038
D4mm
40
40
78
32.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517056
D5mm
40
40
78
32.5(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
6,450
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77517126
J8mm
54
35.5
200
45(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
6,760
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517004
3mm AA
34
34
44
28.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
77517029
4mm AA
34
34
44
28.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
6,750
取扱い終了
返品不可
77517083
5mmMG AA
48.5
31.2
138
40.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
77517108
6.5mmEL AA
48.5
31.2
136
40.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
5,780
取扱い終了
返品不可
77517178
10mmEL
64
35.5
300
55(ツメ)
精密A級 0.08以下
¥
5,570
取扱い終了
返品不可
77517144
10mmMG AA
68
43.8
355
53.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
6,690
取扱い終了
返品不可
77517169
13mmMG AA
88.5
55
700
68.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
7,890
取扱い終了
77517239
22mm AA
126
74
1800
96.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
25,140
取扱い終了
返品不可
77517047
D4mm AA
40
40
78
32.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
6,030
取扱い終了
返品不可
77517065
D5mm AA
40
40
78
32.5(ツメ)
精密AA級 0.04以下
¥
6,030
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください