GLOBE(旧堀内製作所)
標準外テーパードリルチャック
(1件のレビュー)
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途
ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
内容量
1個
全7種類を絞り込む
チャック能力(mm)
選択してください
0.5~10
0.5~13
0.7~14
0.8~19
3.2~16
5~22
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
収納時寸法(mm)
チャック能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77517257
10mmMG JT1
68
43.8
358
53.5(ツメ)
0.5~10
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
77517266
13mmMG JT2S
88.5
55
708
68.5(ツメ)
0.5~13
¥
11,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
77517275
13mmMG JT33
88.5
55
708
68.5(ツメ)
0.5~13
¥
15,820
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
77517284
14mm JT6
96
59.5
930
73.5(ツメ)
0.7~14
¥
18,620
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77517293
16mm JT6
96
59.5
925
73.5(ツメ)
3.2~16
¥
20,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
77517309
19mm JT3
126
74
1850
96.5(ツメ)
0.8~19
¥
31,050
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517318
22mm JT3
126
74
1820
96.5(ツメ)
5~22
¥
34,930
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください