曜日別特売

小径用ドリルチャック

小径用ドリルチャック - GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャック - GLOBE(旧堀内製作所)

細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級

用途小径ドリルの把握専用セット内容チャックハンドル内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
チャック能力(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
収納時寸法(mm)
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775173273mm Φ0.234214428.5(ツメ)0.2
8,250
8,198
9,018(税込)
当日出荷
775173636.5mm Φ0.25435.520045(ツメ)0.2
7,740
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
775173456.5mmEL Φ0.248.531.213640.5(ツメ)0.2
7,170
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
7751737913mm Φ0.388.55570068.5(ツメ)0.3
9,980
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517336D4mm Φ0.240257832.5(ツメ)0.2
7,360
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
775173546.5mmEL Φ0.148.531.213640.5(ツメ)0.1
7,230
取扱い終了
返品不可
7751738810mmEL Φ0.16435.530055(ツメ)0.1
8,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする