曜日別特売

回転センターチャック

回転センターチャック - GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャック - GLOBE(旧堀内製作所)

先端の形状は自由自在です。
小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。

用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク(MT No.)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77517397HD-2S-13MT22061355
37,530
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77517406HD-3S-13MT32221484
40,870
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする