チャックアーバー 引きネジタイプ

チャックアーバー 引きネジタイプ - GLOBE(旧堀内製作所)

脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。

用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用内容量1個
注意
引きネジ仕様ではない機械に使用しますと、取り外せなくなる場合があります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77517415JT1XMT2 引きネジ8818105
4,760
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517424JT1XMT3 引きネジ10524.1233
5,470
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517433JT1XMT4 引きネジ12831.6490
7,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517449JT2XMT2 引きネジ9318122
4,760
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
77517458JT2XMT3 引きネジ11024.1249
5,470
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517494JT3XMT2 引きネジ10220.71176
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
77517503JT3XMT3 引きネジ11924.1302
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
77517519JT3XMT4 引きネジ14236.1572
6,120
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
77517467JT6XMT2 引きネジ9718143
4,760
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
77517476JT6XMT3 引きネジ11424.1269
5,470
5,398
5,938(税込)
当日出荷
77517485JT6XMT4 引きネジ13731.6536
5,640
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする