曜日別特売

キーレスドリルチャック

キーレスドリルチャック - GLOBE(旧堀内製作所)

優れた振れ精度。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。

用途ドリルの把握用内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
軸径
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77518219KL3mm2448100JT00.3~3
16,740
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518228KL3mm AA2448100JT00.3~3
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518237KL6.5mm3468300JT10.3~6.5
16,770
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77518255KL10mm4391640JT2S0.3~10
19,110
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518264KL10mm AA4391640JT2S0.3~10
22,360
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518273KL13mm50103970JT60.3~13
20,960
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518289KL13mm AA50103970JT60.3~13
24,510
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518298KL13mm SP50103970JT60.3~13
24,840
23,980
26,378(税込)
当日出荷
77518307KL13mm SP AA50103970JT60.3~13
29,690
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518246KL6.5mm AA3468300JT10.3~6.5
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キーレスドリルチャック フックスパナ付き KL-13 SP
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする