GLOBE(旧堀内製作所)
オールステンレス製チャック
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。
振れ精度 精密A級
用途
食品加工・医療用ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
軸径
チャック能力(mm)
収納時寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77518316
SUS 4mm
34
48
JT0
0.4~4
28.5(ツメ)
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518343
SUS 10mm
68
367
JT2S
0.5~10
53.5(ツメ)
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518359
SUS 13mm
88.5
724
JT6
0.7~13
68.5(ツメ)
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518334
SUS J8mm
54
211
JT1
0.5~8
45(ツメ)
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518325
SUS 6.5mm
48.5
140
JT1
0.5~6.5
40.5(ツメ)
¥
15,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください