GLOBE(旧堀内製作所)
ネジ取付型チャック
(1件のレビュー)
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途
ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
軸径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77518368
6.5mmEL 3/8-24UNF
Φ9.67(+0.03 -0)、深さ3.3の振れ止めストレート部(インロー)
31.2
48.5
140
JT1
¥
7,780
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
77518377
10mm 1/2-20UNF
Φ12.85(+0.03 -0)、深さ3.3の振れ止めストレート部(インロー)
43.8
68
411
JT2S
¥
9,130
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
77518386
13mm 1/2-20UNF
Φ12.85(+0.03 -0)、深さ3.3の振れ止めストレート部(インロー)
55
88.5
749
JT6
¥
10,790
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください