曜日別特売

クーラントチューブスリーブ

クーラントチューブスリーブ - GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブ - GLOBE(旧堀内製作所)クーラントチューブスリーブ - GLOBE(旧堀内製作所)

ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。
接続不要でややこしい配管もいりません。
ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。
刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。
クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。
従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。

用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。内容量1個
注意
クーラントの吹込みには機械形式に合わせたエルボを合せてお選びください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
シャンク
チャック能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77518623CS-05253268230Φ25mmΦ5
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518684CS-05323885420Φ32mmΦ5
16,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518754CS-05404698700Φ40mmΦ5
17,640
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518639CS-06253268230Φ25mmΦ6
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518693CS-06323885420Φ32mmΦ6
16,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518763CS-06404698700Φ40mmΦ6
17,640
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518648CS-08253268230Φ25mmΦ8
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518709CS-08323885420Φ32mmΦ8
16,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518779CS-08404698720Φ40mmΦ8
17,640
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518657CS-10253268230Φ25mmΦ10
14,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518718CS-10323885430Φ32mmΦ10
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518788CS-10404698720Φ40mmΦ10
16,660
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
77518666CS-12253268230Φ25mmΦ12
14,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518727CS-12323885430Φ32mmΦ12
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518797CS-12404698730Φ40mmΦ12
16,660
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518675CS-16253465170Φ25mmΦ16
14,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518736CS-16323885380Φ32mmΦ16
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518806CS-16404698730Φ40mmΦ16
16,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77518745CS-20324081360Φ32mmΦ20
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
77518815CS-20404695710Φ40mmΦ20
16,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
77518824CS-25405095630Φ40mmΦ25
16,660
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クーラントチューブスリーブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする