曜日別特売

タップチャック ジャコブステーパータイプ

タップチャック ジャコブステーパータイプ - GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック ジャコブステーパータイプ - GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック ジャコブステーパータイプ - GLOBE(旧堀内製作所)

ジャコブステーパタイプの三ッ爪式汎用タップチャックです。
一個のチャックで、幅広いサイズのタップに対応できます。
タップシャンクと四角部の両方をチャッキングするため、スリップしたり逆転時ゆるむことがありません。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

用途タップの把握用・主軸がジャコブステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
使用範囲
使用範囲(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77518833CP-M12-JT6 (35061)72.543640M3~M121/8~1/2
11,400
10,980
12,078(税込)
当日出荷
77518858CP-M16-JT6 (35056)80.550914M3~M161/8~5/8
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
77518867CP-M18-JT6 (35083)82.5511057M9~M183/8~3/4
14,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518849CP-M12-JT2S (35063)72.543663M3~M121/8~1/2
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする