タップチャック モールステーパーシャンク一体型

タップチャック モールステーパーシャンク一体型 - GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック モールステーパーシャンク一体型 - GLOBE(旧堀内製作所)タップチャック モールステーパーシャンク一体型 - GLOBE(旧堀内製作所)

モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。
一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。
機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。
チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。

用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
使用範囲
使用範囲(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77518876CP-M12-MT2 (35015)12943590M3~M121/8~1/2
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518885CP-M12-MT3 (35017)14843710M3~M121/8~1/2
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
77518894CP-M16-MT2 (35051)13648.5732M3~M161/8~5/8
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
77518903CP-M16-MT3 (35052)15548.5882M3~M161/8~5/8
23,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77518919CP-M18-MT2 (35031)143.551924M9~M183/8~3/4
20,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77518928CP-M18-MT3 (35033)162.5511074M9~M183/8~3/4
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77518937CP-M18-MT4 (35035)187.5511380M9~M183/8~3/4
20,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする