エスネット
溶接用キャブタイヤケーブル
シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途
アーク溶接機の2次側に使用いただけます。
長さ(m)
10
種類
溶接機銅線用1種ケーブル
定格電圧(V)
85以下(アーク溶接機の2次側に配線)
最高使用温度(℃)
60
最低使用温度(℃)
固定/移動:-60/-40
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77519917
WCT14
14
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519926
WCT22
22
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77519935
WCT38
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください