曜日別特売

チタンアーバンベスト(ハーネス対応)

チタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZチタンアーバンベスト(ハーネス対応) - DiVaiZ

裏チタンコーティングでファン&ハーネス対応のウェアです。
風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。
チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。セット内容服のみ混率(%)ナイロン100+裏チタンコーティング内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
アームホール(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775212990033AZ-804-LNo.804(B・ブラック)L12246718640
オープン
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
775213080033AZ-804-LLNo.804(B・ブラック)LL12748.5739142
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
775213170033AZ-804-3LNo.804(B・ブラック)3L13251759644
オープン
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
775213260033AZ-809-MNo.809(L・グレー)M11743.5698138
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
775213350033AZ-809-LNo.809(L・グレー)L12246718640
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
775213440033AZ-809-LLNo.809(L・グレー)LL12748.5739142
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
775213530033AZ-809-3LNo.809(L・グレー)3L13251759644
オープン
3,790
4,169(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
775212830033AZ-804-MNo.804(B・ブラック)M11743.5698138
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする