WZチタンハーフパンツ

WZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZWZチタンハーフパンツ - DiVaiZ

ケーブル断線からの解放で利便性と快適性向上し、通常パンツとしても使える膝上ハーフパンツ。
遮熱・UVカットが涼感を高める裏チタンコーティング。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。
ベーシックで合わせやすいブラックハーフパンツ。
台座シートの付け替えで通常パンツとしても使用可能。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。No.804(ブラック)セット内容服のみ内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775214570035AZ-804-LL84~92242736.526.5
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
775214480035AZ-804-MM80~88232735.526
オープン
取扱い終了
返品不可
775214660035AZ-804-LLLL88~96252737.527
オープン
取扱い終了
返品不可
775214750035AZ-804-3L3L92~10026.52838.527.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする