ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用

ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 - 紺屋商事
(1件のレビュー)

120サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。

用途段ボール箱120サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)20内寸奥行(mm)440内寸幅(mm)320外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)420外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)400内容量1セット(20枚)
注意
※製造上±5mm程度の公差があります。
※必要に応じて粘着テープをご使用下さい。
※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。
※使用上の注意をご確認の上使用してください。
※個人宅・空港配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
フルート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521843段ボール 120サイズ 20枚入120サイズ120450×330×420440×320×400A3強化A
4,499
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥400/税込¥440
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77521843
2024-04-29
用途: 発注品を梱包して発送する時
卸売・小売業

いい大きさで、使いやすかった
強度も良いので、たくさん梱包できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする