ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車

ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップアッパー NEWスーパーグレート/スーパーグレート 標準キャブ車 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

NEWスーパーグレート/スーパーグレート用、標準キャブ仕様車対応のステップです。サイド廻りを一気に引き締めます。
交換式なのでカバータイプのように隙間から下地の塗装などを気にせずにご利用いただけます。

用途ふそう大型:NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)、スーパーグレート(H8.6~H19.3) 標準キャブ車用 ステップアッパー材質樹脂/クロームメッキ適合ふそう大型:NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)、スーパーグレート(H8.6~H19.3) 標準キャブ車仕様交換式内容量1個
注意
※スーパーキャブ車、フロント2軸車は取付不可
※すのこステップほか付属されていません。
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77522053572325運転席側(RH) 標準キャブ用
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77522069572326助手席側(LH) 標準キャブ用
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-19
用途: 交換
寺尾建材株式会社運輸・通信業

やっぱり 塗装より メッキの方が 光ってて かっこいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする