JET INOUE(ジェットイノウエ)
バンパーステップ 日野 ’17プロフィア 左右セット
フロントワンポイントアクセントに最適なメッキステップ。RLセット。
コーナーセンサー無し車用、コーナーセンサー有り車用の2タイプをご用意。
用途
日野大型 ’17プロフィア(H29.5~)用のバンパーステップ。
材質
樹脂/クロームメッキ
適合
日野大型 ’17プロフィア(H29.5~)
仕様
交換式
内容量
1セット
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77522078
510445
コーナーセンサー無し車用 左右セット
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77522087
510444
コーナーセンサー有り車用 左右セット
¥
5,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください