複巻トランス

複巻トランス - 相原電機複巻トランス - 相原電機複巻トランス - 相原電機

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
端子ねじ
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77522114ECL21-50N50M3.5769010055651.8-
8,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
77522123ECL21-100N100M3.586989762602.3-
10,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
77522139ECL21-150N150M3.5869811062733-
13,000
8,398
9,238(税込)
当日出荷
77522148ECL21-200N200M3.59610711566843.8-
15,200
9,598
10,558(税込)
当日出荷
77522157ECL21-300N300M3.510511511575705.3-
18,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
77522166ECL21-500N500M3.511512512085937.4-
24,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
77522175ECL21-750N750M3.5134141120111949.5-
35,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
77522184ECL21-1KN-M3.5/M41531571251119512.51
38,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
77522193ECL21-1.5KN-M4153157145111115171.5
57,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
77522209ECL21-2KN-M4/M517718519590(140)145(145)232
62,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
77522218ECL21-3KN-M4/M518019020090(140)147(147)313
92,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77522227ECL21-4KN-M5210225210138145384
128,300
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77522236ECL21-5KN-M5210225235138175555
146,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77522245ECL21-6KN-M5/M6260310270150165606
310,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77522254ECL21-7.5KN-M6/M8260340305150175757.5
378,700
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77522263ECL21-10KN-M6/M828036033520017510010
442,500
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77522279ECL21-15KN-M834043032520019012015
605,700
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77522288ECL21-20KN-M8/M103654554202502201.520
731,200
459,800
505,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする