相原電機
複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)
0-380-400-440
2次電圧(V)
0-200-220
装備
静電シールド/接地端子
形状
TB
仕様
複巻
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
接地端子
有
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
端子ねじ
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
質量(kg)
容量(kVA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77522455
ECL42-50N
50
M3.5
76
90
105
55
70
2
-
¥
9,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
77522464
ECL42-100N
100
M3.5
86
98
105
62
68
2.9
-
¥
13,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
77522473
ECL42-150N
150
M3.5
96
107
115
66
84
3.3
-
¥
15,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522489
ECL42-200N
200
M3.5
105
115
110
75
65
4.2
-
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522498
ECL42-300N
300
M3.5
105
115
125
75
80
5.3
-
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522507
ECL42-500N
500
M3.5
115
125
120
85
93
7.2
-
¥
28,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522516
ECL42-750N
750
M3.5
134
141
120
111
94
9.5
-
¥
34,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522525
ECL42-1KN
-
M3.5/M4
153
157
125
111
95
12
1
¥
38,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522534
ECL42-1.5KN
-
M4
153
157
145
111
115
17
1.5
¥
57,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522543
ECL42-2KN
-
M4
177
175
195
90(140)
145(145)
23
2
¥
66,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
77522559
ECL42-3KN
-
M4/M5
180
190
200
90(140)
147(147)
31
3
¥
93,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77522568
ECL42-4KN
-
M5
210
225
210
138
145
38.5
4
¥
136,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77522577
ECL42-5KN
-
M5
210
225
240
138
175
55
5
¥
156,500
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77522586
ECL42-6KN
-
M5
260
310
240
150
175
60
6
¥
312,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77522595
ECL42-7.5KN
-
M5/M6
260
360
265
150
165
75
7.5
¥
381,100
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
77522604
ECL42-10KN
-
M5/M6
280
400
295
200
165
75
10
¥
447,300
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。