曜日別特売

複巻トランス

複巻トランス - 相原電機

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(VA)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
取付穴
容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77522613ECL21-500NC5001851802702102002308.1M6用-
54,800
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
77522629ECL21-750NC75022521032025523028011.5M8用-
68,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77522638ECL21-1KNC-22521032025523028013.5M8用1
72,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
77522647ECL21-1.5KNC-22521032025523028016.5M8用1.5
90,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする