長袖シャツ

長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック

バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
吸湿性のある裏綿素材
男女ペアシリーズ
左胸ポケット脇ペン差し付き
長財布もスッポリ入る深めのファスナーポケット
胸フラップポケットは面ファスナー仕様
左袖ペン差し
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル95、綿5機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地エコストレッチサマー裏綿材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×20胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)14×15ボタン仕様ドット内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775241871513ディープネイビーSS984254
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775241961513ディープネイビーS1024455
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242051513ディープネイビーM1104656.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242141513ディープネイビーL1144858.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242231513ディープネイビーLL1185060.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242391513ディープネイビー3L1225262.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242481513ディープネイビー4L1265462.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242571513ディープネイビー5L1305662.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242661513シルバーグレーSS984254
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242751513シルバーグレーS1024455
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242841513シルバーグレーM1104656.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775242931513シルバーグレーL1144858.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243091513シルバーグレーLL1185060.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243181513シルバーグレー3L1225262.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243271513シルバーグレー4L1265462.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243361513シルバーグレー5L1305662.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243451513ロイヤルブルーSS984254
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243541513ロイヤルブルーS1024455
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243631513ロイヤルブルーM1104656.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243791513ロイヤルブルーL1144858.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243881513ロイヤルブルーLL1185060.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775243971513ロイヤルブルー3L1225262.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244061513ロイヤルブルー4L1265462.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244151513ロイヤルブルー5L1305662.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244241513ミストグリーンSS984254
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244331513ミストグリーンS1024455
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244491513ミストグリーンM1104656.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244581513ミストグリーンL1144858.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244671513ミストグリーンLL1185060.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244761513ミストグリーン3L1225262.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244851513ミストグリーン4L1265462.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775244941513ミストグリーン5L1305662.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245031513レッドSS984254
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245191513レッドS1024455
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245281513レッドM1104656.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245371513レッドL1144858.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245461513レッドLL1185060.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245551513レッド3L1225262.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245641513レッド4L1265462.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245731513レッド5L1305662.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245891513クロSS984254
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775245981513クロS1024455
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775246071513クロM1104656.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775246161513クロL1144858.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775246251513クロLL1185060.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775246341513クロ3L1225262.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775246431513クロ4L1265462.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
775246591513クロ5L1305662.5
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする