半袖シャツ

半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック半袖シャツ - ジーベック

ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右胸ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し

種別半袖シャツ混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地ストレッチウェザー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5袖丈半袖ボタン仕様ドット内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775267431712コンSS984224
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775267591712コンS1024425
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775267681712コンM1104656
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775267771712コンL1144856
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775267861712コンLL1185028
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775267951712コン3L1225228
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268041712コン4L1265428
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268131712コン5L1305628
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268291712シルバーグレーSS984224
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268381712シルバーグレーS1024425
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268471712シルバーグレーM1104656
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268561712シルバーグレーL1144856
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268651712シルバーグレーLL1185028
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268741712シルバーグレー3L1225228
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268831712シルバーグレー4L1265428
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775268991712シルバーグレー5L1305628
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269081712サンドベージュSS984224
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269171712サンドベージュS1024425
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269261712サンドベージュM1104656
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269351712サンドベージュL1144856
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269441712サンドベージュLL1185028
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269531712サンドベージュ3L1225228
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269691712サンドベージュ4L1265428
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269781712サンドベージュ5L1305628
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269871712ブルーSS984224
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775269961712ブルーS1024425
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270051712ブルーM1104656
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270141712ブルーL1144856
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270231712ブルーLL1185028
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270391712ブルー3L1225228
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270481712ブルー4L1265428
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270571712ブルー5L1305628
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270751712モスグリーンS1024425
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270841712モスグリーンM1104656
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270931712モスグリーンL1144856
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271091712モスグリーンLL1185028
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271181712モスグリーン3L1225228
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271271712モスグリーン4L1265428
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271451712クロSS984224
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271541712クロS1024425
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271631712クロM1104656
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271791712クロL1144856
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271881712クロLL1185028
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775271971712クロ3L1225228
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775272061712クロ4L1265428
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775272151712クロ5L1305628
8,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
775270661712モスグリーンSS984224
8,800
取扱い終了
775271361712モスグリーン5L1305628
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする