長袖シャツ

長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック長袖シャツ - ジーベック

ストレッチ耐久性に優れたT/C複合繊維
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
ハーネス装着でも使える縦型胸ポケット
男女ペアシリーズ
右胸ファスナー付きポケット
左胸二重ポケット
左胸ポケットペン差し付き
左袖ペン差し
袖口は2段階に調整できるアジャスター付き

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル57、綿31、複合繊維(t400)9、ポリウレタン3機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地ストレッチウェザー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)上:13.5×17.5、下:14×14.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:12.5×14.5ボタン仕様ドット内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775272241713コンSS984254
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272331713コンS1024455
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272491713コンM1104656.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272581713コンL1144858.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272671713コンLL1185060.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272761713コン3L1225262.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272851713コン4L1265462.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775272941713コン5L1305662.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273031713シルバーグレーSS984254
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273191713シルバーグレーS1024455
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273281713シルバーグレーM1104656.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273371713シルバーグレーL1144858.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273461713シルバーグレーLL1185060.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273551713シルバーグレー3L1225262.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273641713シルバーグレー4L1265462.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273731713シルバーグレー5L1305662.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273891713サンドベージュSS984254
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775273981713サンドベージュS1024455
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274071713サンドベージュM1104656.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274161713サンドベージュL1144858.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274251713サンドベージュLL1185060.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274341713サンドベージュ3L1225262.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274431713サンドベージュ4L1265462.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274591713サンドベージュ5L1305662.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274681713ブルーSS984254
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274771713ブルーS1024455
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274861713ブルーM1104656.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775274951713ブルーL1144858.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275041713ブルーLL1185060.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275131713ブルー3L1225262.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275291713ブルー4L1265462.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275381713ブルー5L1305662.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275471713モスグリーンSS984254
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275561713モスグリーンS1024455
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275651713モスグリーンM1104656.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275741713モスグリーンL1144858.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275831713モスグリーンLL1185060.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775275991713モスグリーン3L1225262.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276081713モスグリーン4L1265462.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276171713モスグリーン5L1305662.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276261713クロSS984254
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276351713クロS1024455
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276441713クロM1104656.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276531713クロL1144858.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276691713クロLL1185060.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276781713クロ3L1225262.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276871713クロ4L1265462.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
775276961713クロ5L1305662.5
10,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする