ジーベック
半袖シャツ
引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
静電気・帯電防止、ストレッチ
生地
T/Cリップストップストレッチ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
ダブル:13.5×17.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
12×14
袖丈
半袖
ボタン仕様
ドット
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77529288
1752
杢ブルー
SS
98
42
24
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529297
1752
杢ブルー
S
102
44
25
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529306
1752
杢ブルー
M
110
46
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529315
1752
杢ブルー
L
114
448
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529324
1752
杢ブルー
LL
118
50
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529333
1752
杢ブルー
3L
122
52
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529349
1752
杢ブルー
4L
126
54
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529358
1752
杢ブルー
5L
130
56
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529367
1752
ディープネイビー
SS
98
42
24
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529376
1752
ディープネイビー
S
102
44
25
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529385
1752
ディープネイビー
M
110
46
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529394
1752
ディープネイビー
L
114
448
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529403
1752
ディープネイビー
LL
118
50
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529419
1752
ディープネイビー
3L
122
52
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529428
1752
ディープネイビー
4L
126
54
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529437
1752
ディープネイビー
5L
130
56
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529446
1752
シルバーグレー
SS
98
42
24
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529455
1752
シルバーグレー
S
102
44
25
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529464
1752
シルバーグレー
M
110
46
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529473
1752
シルバーグレー
L
114
448
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529489
1752
シルバーグレー
LL
118
50
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529498
1752
シルバーグレー
3L
122
52
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529507
1752
シルバーグレー
4L
126
54
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529516
1752
シルバーグレー
5L
130
56
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529525
1752
ブルー
SS
98
42
24
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529534
1752
ブルー
S
102
44
25
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529543
1752
ブルー
M
110
46
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529559
1752
ブルー
L
114
448
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529568
1752
ブルー
LL
118
50
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529577
1752
ブルー
3L
122
52
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529586
1752
ブルー
4L
126
54
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529595
1752
ブルー
5L
130
56
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529604
1752
キャメル
SS
98
42
24
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529613
1752
キャメル
S
102
44
25
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529629
1752
キャメル
M
110
46
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529638
1752
キャメル
L
114
448
26
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529647
1752
キャメル
LL
118
50
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529656
1752
キャメル
3L
122
52
28
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
77529665
1752
キャメル
4L
126
54
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
77529674
1752
キャメル
5L
130
56
28
¥
6,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください