ジーベック
長袖シャツ
引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
機能
静電気・帯電防止、ストレッチ
生地
T/Cリップストップストレッチ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
ダブル:13.5×17.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
ファスナー:12.5×20
胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)
12×14
ボタン仕様
ドット
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77529683
1753
杢ブルー
SS
98
42
54
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529699
1753
杢ブルー
S
102
44
55
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529708
1753
杢ブルー
M
110
46
56.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529717
1753
杢ブルー
L
114
448
58.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529726
1753
杢ブルー
LL
118
50
60.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529735
1753
杢ブルー
3L
122
52
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529744
1753
杢ブルー
4L
126
54
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529753
1753
杢ブルー
5L
130
56
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529769
1753
ディープネイビー
SS
98
42
54
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529778
1753
ディープネイビー
S
102
44
55
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529787
1753
ディープネイビー
M
110
46
56.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529796
1753
ディープネイビー
L
114
448
58.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529805
1753
ディープネイビー
LL
118
50
60.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529814
1753
ディープネイビー
3L
122
52
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529823
1753
ディープネイビー
4L
126
54
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529839
1753
ディープネイビー
5L
130
56
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529848
1753
シルバーグレー
SS
98
42
54
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529857
1753
シルバーグレー
S
102
44
55
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529866
1753
シルバーグレー
M
110
46
56.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529875
1753
シルバーグレー
L
114
448
58.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529884
1753
シルバーグレー
LL
118
50
60.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529893
1753
シルバーグレー
3L
122
52
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529909
1753
シルバーグレー
4L
126
54
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529918
1753
シルバーグレー
5L
130
56
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529927
1753
ブルー
SS
98
42
54
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529936
1753
ブルー
S
102
44
55
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529945
1753
ブルー
M
110
46
56.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529954
1753
ブルー
L
114
448
58.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529963
1753
ブルー
LL
118
50
60.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529979
1753
ブルー
3L
122
52
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529988
1753
ブルー
4L
126
54
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77529997
1753
ブルー
5L
130
56
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530006
1753
キャメル
SS
98
42
54
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530015
1753
キャメル
S
102
44
55
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530024
1753
キャメル
M
110
46
56.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530033
1753
キャメル
L
114
448
58.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530049
1753
キャメル
LL
118
50
60.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530058
1753
キャメル
3L
122
52
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530067
1753
キャメル
4L
126
54
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
77530076
1753
キャメル
5L
130
56
62.5
¥
7,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください