ラットズボン

ラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベックラットズボン - ジーベック

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き。
両脇Dカンループ付き。
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
ヒザダーツで曲げやすい。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)
右脇コインポケット。

種別ラットズボン混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)80機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ボタン仕様ドット内容量1本
全70種類を絞り込む
サイズ
70種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775304871756杢ブルー70116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775304961756杢ブルー73116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305051756杢ブルー76116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305141756杢ブルー79116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305231756杢ブルー82116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305391756杢ブルー85116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305481756杢ブルー88116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305571756杢ブルー91116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305661756杢ブルー95116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305751756杢ブルー100116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305841756杢ブルー105116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775305931756杢ブルー110116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306091756杢ブルー115116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306181756杢ブルー120116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306271756ディープネイビー7019
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306361756ディープネイビー7319
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306451756ディープネイビー7619
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306541756ディープネイビー7919
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306631756ディープネイビー8219
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306791756ディープネイビー8519
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306881756ディープネイビー8819
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775306971756ディープネイビー9119
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307061756ディープネイビー9519
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307151756ディープネイビー10019
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307241756ディープネイビー10519
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307331756ディープネイビー11019
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307491756ディープネイビー11519
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307581756ディープネイビー12019
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307671756シルバーグレー7022
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307761756シルバーグレー7322
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307851756シルバーグレー7622
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775307941756シルバーグレー7922
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308031756シルバーグレー8222
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308191756シルバーグレー8522
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308281756シルバーグレー8822
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308371756シルバーグレー9122
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308461756シルバーグレー9522
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308551756シルバーグレー10022
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308641756シルバーグレー10522
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308731756シルバーグレー11022
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308891756シルバーグレー11522
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775308981756シルバーグレー12022
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309071756ブルー7040
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309161756ブルー7340
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309251756ブルー7640
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309341756ブルー7940
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309431756ブルー8240
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309591756ブルー8540
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775309681756ブルー8840
6,400
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
775309771756ブルー9140
6,400
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする