レディススラックス

レディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベックレディススラックス - ジーベック

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ヒザダーツで曲げやすい。
右脇コインポケット。
両脇Dカンループ付き。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)

種別スラックス混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)74機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂ボタン仕様ドット内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775311871757杢ブルー7ヌード:61、製品:6790116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775311961757杢ブルー9ヌード:64、製品:7093116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312051757杢ブルー11ヌード:67、製品:7396116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312141757杢ブルー13ヌード:70、製品:7699116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312231757杢ブルー15ヌード:74、製品:80103116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312391757杢ブルー17ヌード:78、製品:84107116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312481757杢ブルー19ヌード:82、製品:88111116
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312571757ディープネイビー7ヌード:61、製品:679019
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312661757ディープネイビー9ヌード:64、製品:709319
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312751757ディープネイビー11ヌード:67、製品:739619
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312841757ディープネイビー13ヌード:70、製品:769919
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775312931757ディープネイビー15ヌード:74、製品:8010319
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313091757ディープネイビー17ヌード:78、製品:8410719
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313181757ディープネイビー19ヌード:82、製品:8811119
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313271757シルバーグレー7ヌード:61、製品:679022
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313361757シルバーグレー9ヌード:64、製品:709322
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313451757シルバーグレー11ヌード:67、製品:739622
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313541757シルバーグレー13ヌード:70、製品:769922
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313631757シルバーグレー15ヌード:74、製品:8010322
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313791757シルバーグレー17ヌード:78、製品:8410722
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313881757シルバーグレー19ヌード:82、製品:8811122
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775313971757ブルー7ヌード:61、製品:679040
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314061757ブルー9ヌード:64、製品:709340
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314151757ブルー11ヌード:67、製品:739640
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314241757ブルー13ヌード:70、製品:769940
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314331757ブルー15ヌード:74、製品:8010340
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314491757ブルー17ヌード:78、製品:8410740
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314581757ブルー19ヌード:82、製品:8811140
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314671757キャメル7ヌード:61、製品:679081
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314761757キャメル9ヌード:64、製品:709381
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314851757キャメル11ヌード:67、製品:739681
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775314941757キャメル13ヌード:70、製品:769981
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775315031757キャメル15ヌード:74、製品:8010381
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775315191757キャメル17ヌード:78、製品:8410781
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
775315281757キャメル19ヌード:82、製品:8811181
6,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする