曜日別特売

レディスラットズボン

レディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベックレディスラットズボン - ジーベック

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
左脇横ポケットはペン差し付き。
両脇Dカンループ付き。
右脇横ポケットはファスナー仕様でモノが落ちにくい。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
ヒザダーツで曲げやすい。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)
右脇コインポケット。

種別ラットズボン混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)74機能静電気・帯電防止、ストレッチ生地T/Cリップストップストレッチ材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ボタン仕様ドット内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
775315371759杢ブルー7ヌード:61、製品:6790116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775315461759杢ブルー9ヌード:64、製品:7093116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775315551759杢ブルー11ヌード:67、製品:7396116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775315641759杢ブルー13ヌード:70、製品:7699116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775315731759杢ブルー15ヌード:74、製品:80103116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775315891759杢ブルー17ヌード:78、製品:84107116
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316071759ディープネイビー7ヌード:61、製品:679019
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316161759ディープネイビー9ヌード:64、製品:709319
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316251759ディープネイビー11ヌード:67、製品:739619
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316341759ディープネイビー13ヌード:70、製品:769919
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316431759ディープネイビー15ヌード:74、製品:8010319
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316591759ディープネイビー17ヌード:78、製品:8410719
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316681759ディープネイビー19ヌード:82、製品:8811119
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316771759シルバーグレー7ヌード:61、製品:679022
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316861759シルバーグレー9ヌード:64、製品:709322
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775316951759シルバーグレー11ヌード:67、製品:739622
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317041759シルバーグレー13ヌード:70、製品:769922
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317131759シルバーグレー15ヌード:74、製品:8010322
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317291759シルバーグレー17ヌード:78、製品:8410722
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317381759シルバーグレー19ヌード:82、製品:8811122
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317471759ブルー7ヌード:61、製品:679040
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317561759ブルー9ヌード:64、製品:709340
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317651759ブルー11ヌード:67、製品:739640
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317741759ブルー13ヌード:70、製品:769940
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317831759ブルー15ヌード:74、製品:8010340
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775317991759ブルー17ヌード:78、製品:8410740
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318081759ブルー19ヌード:82、製品:8811140
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318171759キャメル7ヌード:61、製品:679081
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318261759キャメル9ヌード:64、製品:709381
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318351759キャメル11ヌード:67、製品:739681
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318441759キャメル13ヌード:70、製品:769981
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318531759キャメル15ヌード:74、製品:8010381
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318691759キャメル17ヌード:78、製品:8410781
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775318781759キャメル19ヌード:82、製品:8811181
6,400
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
775315981759杢ブルー19ヌード:82、製品:88111116
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする